AS ONE Pipette Measuring Tip Scale Thick Hole (Pipet Ukur) Kota 2ml 1pc

#Nomor SKU S012335329
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Kota 2ml
Unit 1pc
AS ONE Part Number 1-8569-14
Overall Length (mm) 360
Tip Outer Diameter (mm) 3.5
Accuracy Rating Lot No body notation
JIS Standard JIS R 3505 standard product class B (marked)
Pipette Type measuring pipette
Scale (ml) 0.02
Tolerance (ml) ±0.02
Volume (ml) 2
M Code 33446743
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 21 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacity 1 to 10 mL: JIS R 3505 standard product class B (marked)
Capacity 20 mL: JIS R 3505 standard product class A (marked)
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan