AS ONE Stopper Silicone (Penyumbat Silikon) No. 3 1pc

#Nomor SKU S012325603
Wishlist
Rp15.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No. 3
Unit 1pc
AS ONE Part Number 6-336-03
Material Silicon rubber
Height (mm) 22
Heat Resistance Temperature (°C) 200
Lower diameter (mm) 15
Upper Diameter (mm) 19
Upper Diameter x Lower Diameter x Height H (mm) 19×15×22
M Code 33460813
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan