AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik pH0-14 1box(100sheets)

#Nomor SKU S012314195
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number pH0-14
Unit 1box(100sheets)
Length (mm) 80
Width (mm) 6
AS ONE Part Number 1-1267-01
Case Material plastic
Number Of Discolored Sections 4
pH Measurement Effective Range 0.0 to 14.0
Type stick type
M Code 60848873
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A color scale is attached to the case.
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan