GETRA Power Mixer Handle IB500LV 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IB500LV |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 91 |
| Width (mm) | 91 |
| Height (mm) | 359 |
| Voltage (V) | 220 |
| Wattage (W) | 500 |
| Phase | 1 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Blade tube full stainless steel Speed 4000 ~ 16000 rpm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan