GETRA Planetary Mixer B-100 1unit

#Nomor SKU S012267507
Wishlist
Rp97.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-100
Unit 1unit
Length (mm) 1300
Width (mm) 840
Height (mm) 1750
Volume (L) 100
Voltage (V) 380
Wattage (W) 2500
Capacity (kg) 40
Phase 3
Frequency (Hz) 50.0
Berat (Kg) 580.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan