GETRA Meat Slicer (Full Automatic) SL-300B 1unit

#Nomor SKU S012267187
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL-300B
Unit 1unit
Length (mm) 600
Width (mm) 600
Height (mm) 750
Wattage (W) 250
Berat (Kg) 62.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slice Thickness 2~15 mm (adjustable) Slice Speed 38~40 times/minute Knife diameter 363 mm Motor: 300 W Suitable for frozen meat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan