GETRA Meat Grinder TJ-12 1unit
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TJ-12 |
---|---|
Unit | 1unit |
Length (mm) | 390 |
Width (mm) | 240 |
Height (mm) | 440 |
Voltage (V) | 220 |
Wattage (W) | 800 |
Production Capacity (kg/hour) | 120 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50 |
Berat (Kg) | 26.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Stainless steel body, plate, knife Cooling fan motor Overload protector Frozen meat must be heated first
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan