GETRA Meat Grinder TJ-42A 1unit

#Nomor SKU S012267095
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TJ-42A
Unit 1unit
Length (mm) 970
Width (mm) 750
Height (mm) 890
Voltage (V) 380
Wattage (W) 3000
Production Capacity (kg/hour) 600
Phase 3
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 165.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ON-OFF Reverse Switch Cooling Fan Motor Overload Protector Frozen meat must be heated first

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan