GETRA Gas Noodle Cooker MPN-6C 1unit

#Nomor SKU S012266098
Wishlist
Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MPN-6C
Unit 1unit
Length (mm) 600
Width (mm) 700
Height (mm) 1170
Volume (L) 31
Power (BTU/Hour) (kW) 8
Berat (Kg) 43.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 Tank with 6 holes for noodle. 1 Drainage. 2 Burner. Low pressure gas.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan