GETRA Electric Proofer FJ-15C 1unit
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FJ-15C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 510 |
| Width (mm) | 730 |
| Height (mm) | 1890 |
| Temperature (°C) | 36-38 |
| Voltage (V) | 220/1P/50Hz |
| Wattage (W) | 1200 + 400 |
| Tray | 15pcs |
| Berat (Kg) | 52.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Stainless steel cabinet. High humidity 80-85%. Digital temperature control. Aluminium pan. Adjustable shelf. Castor.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan