GETRA Electric Proofer FJ-30C 1unit

#Nomor SKU S012265121
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FJ-30C
Unit 1unit
Length (mm) 1200
Width (mm) 980
Height (mm) 1980
Temperature (°C) 36-38
Voltage (V) 220/1P/50Hz
Wattage (W) 2x1200 + 2x400
Tray 30pcs
Berat (Kg) 126.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel cabinet. High humidity 80-85%. Digital temperature control. Aluminium pan. Adjustable shelf. Castor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan