GETRA Coffee Grinder (Penggiling Kopi) BRASIL 1unit

#Nomor SKU S012263981
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRASIL
Unit 1unit
Length (mm) 210
Width (mm) 355
Height (mm) 450
Voltage (V) 220
Wattage (W) 275
Dispenser Capacity (g) 300
Hoper Capacity (kg) 1
Phase 1
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan