ZENOAH Trimmer CHTZ7500 1unit

#Nomor SKU S012263035
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CHTZ7500
Unit 1unit
Power (kW) 0.8
Displacement (cm³) 23.6
Engine Model GZ23N
Torque (N m) 1.23
Dry Weight (kg) 6.1
Fuel Tank Capacity (L) 0.47
Blade Length (mm) 750.0
Effective Cutting Length (mm) 665.0
Cutter Pitch (mm) 35.0
Length (mm) 20.0
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan