TOTAL Insulated Screwdriver (Obeng Insulasi) THTIS566 1set(6pcs)

#Nomor SKU S012259885
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THTIS566
Unit 1set(6pcs)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes: SL3.0x75 ; SL4.0x100 ; SL6.5x150 ; PH0x60 ; PH1x80 ; PH2x100. Use Aluminum Frame. 4pcs Screw and 4pcs Screw Plug. Round shank. 1000V, VDE Certification. Packed by double blister.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan