PEPPERL+FUCHS Inductive Sensor NBB10-30GM50-E2-C3-V1 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NBB10-30GM50-E2-C3-V1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Switching Function | Normally open (NO) |
| Output Type | PNP |
| Rated Operating Distance (mm) | 10 |
| Installation | flush |
| Output Polarity | DC |
| Assured Operating Distance (mm) | 0 to 8.1 |
| Reduction Factor Ral | 0.3 |
| Reduction Factor Rcu | 0.2 |
| Reduction Factor R304 | 0.6 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan