PEPPERL+FUCHS Diffuse Mode Sensor ML100-8-1000-RT/102/115 1pc

#Nomor SKU S012257003
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML100-8-1000-RT/102/115
Unit 1pc
Detection Range (mm) 0 to 1000
Light Source LED
Light Type modulated visible red light
Polarization Filter no
Diameter of The Light Spot (mm) approx. 75 at a distance of 1000
Angle of Divergence (°) approx. 2
Mttfd 860 a
Mission Time (TM) 20 a
Diagnostic Coverage (DC) 0%
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diffuse mode sensor, plastic housing, 1000 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, npn output, fixed cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait