FESTO Fitting Pneumatic Push-in T-Connector QS Series (Sambungan Pneumatik) QST-8 5mm 1pc

#Nomor SKU S012255252
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QST-8
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 5
Ambient Temperature (°C) -10 to 80
Color of Release Ring Blue
Material Housing PBT
Material Release Ring POM
Material of Tube Retaining Claw High alloy steel, non-corrosive
Tubing O.D D1 8
Tubing O.D D2 (mm) 8
Dimension D5 (mm) 15
Dimension H1 (mm) 22.2
Dimension L1 (mm) 44.4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 13 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Standard series
- Wide range of variants: large selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media: compressed air, vacuum, (water)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan