SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan) FC-1104 1pc

#Nomor SKU S012241729
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-1104
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 137
Outer Diameter 1 (mm) 90
Thread Size 3/4-16 UNF-2B
Thread Nut Size (mm) M36X1.5-6H
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 62.5
Gasket ID (mm) 56.5
Filter Type Fuel Filter
Volume (m³) 0.03
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible for Toyota, Mazda/ford
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan