SAKURA Fuel Filter Automotive for Caterpillar (Saringan Bahan Bakar Kendaraan) FC-5501 1pc

#Nomor SKU S012240906
Wishlist
Rp89.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-5501
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 174
Outer Diameter 1 (mm) 93
Thread Size 1-14 UNS-2B
Gasket Type Square
Gasket OD (mm) 69
Gasket ID (mm) 59
Filter Type Fuel Filter
Volume (m³) 0.052
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait