monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) M4x20mm(5/32 inch x 25/32 inch) 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S012215164
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp74.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(50pcs)
Diameter M4(5/32 inch)
Length (mm) 20
Thread Pitch (mm) 0.7
Drat Type Full Drat
Material Baja 12.9
Surface Treatment Black Steel
Length (inch) 25/32
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut L memiliki lubang segi enam di tengah kepalanya. Baut ini menggunakan kunci Allen (kunci L) sebagai alat penguncinya. Baut L baja 12.9 terbuat dari material baja warna hitam. Memiliki kekuatan yang sesuai dengan standar internasional ASTM F568M, grade 12.9.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang. Ukuran, warna dan merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk