monotaro.id Flat Head Machine Screw (Baut JF / Kepala Rata) M4x15mm(5/32 inch x 19/32inch) 1pack(500pcs)

#Nomor SKU S012209064
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp42.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 69%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(500pcs)
Length (mm) 15
Pitch (mm) 0.7
Material Steel
Size M4(5/32 inch x 19/32inch)
Treatment Surface Galvanis White
Length (inch) 19/32
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut JF memiliki kepala datar dengan lubang obeng kembang di tengah kepalanya. Baut ini terbuat dari bahan besi yang memiliki lapisan Electroplating Galvanis (Zinc) warna putih untuk daya tahan terhadap karat.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang. Ukuran, warna dan merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk