monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) M12x30mm(15/32 inch x 1 3/16 inch) 1pc

#Nomor SKU S012201228
Wishlist
Harga spesial Rp21.900 Harga normal Rp28.900
Persediaan
Diskon 24%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Diameter M12(15/32 inch)
Length (mm) 30
Pitch (mm) 1.75
Drat Type Full drat
Material SS 316
Length (inch) 1.1875
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2019
Terakhir Diperbaharui 06 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang, merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan