NANUK Case with Foam DJI Mavic 2PZ 920 Silver 1pc

#Nomor SKU S012173099
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 920
Unit 1pc
Interior Dimensions (mm) 381x267x157
Exterior Dimensions (mm) 424x340x173
Material Lightweight NK-7 resin
Lid Depth (mm) 53
Base Depth (mm) 104
Color Silver
Water Resistant (IP67) Yes
Temperature Range Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
Maximum Buoyancy (lbs) 40.0
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Your DJI Mavic 2 Pro | Zoom gets the maximum level of protection with this protective case. The foam is pre-cut for your Mavic 2 and the smart design ensures all the delicate parts remain in place and properly organized

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan