DURAN Screw Cap with Pierced Aperture for Mobilex (Tutup Ulir) 292270808 1pc

#Nomor SKU S012140411
Wishlist
Harga spesial Rp64.900 Harga normal Rp89.900
Persediaan
Diskon 27%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 292270808
Unit 1pc
Diameter (mm) 42
Height (mm) 26
DIN Thread (GL) 32
Aperture bore d (mm) 20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for silicone seal for piercing (Septa). More chemically resistant than PP cap. Typical applications: Injection or removal of media.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan