DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek) 213513801 1pc

#Nomor SKU S012139958
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 213513801
Unit 1pc
Diameter (mm) 70
D1 Diameter (mm) 8
Height (mm) 125
Dimensions h1 (mm) 70
Matching filter paper d (mm) 110-125
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®. Also available in soda-lime glass. Typical applications: decanting and filtration of liquids.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan