DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) 218012458 Clear 1pc

#Nomor SKU S012133956
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 218012458
Unit 1pc
Capacity (ml) 100
Diameter (mm) 56
Height (mm) 105
DIN Thread (GL) 45
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware
2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan