Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter NL-302JC-5-W 100V 660W 1unit

#Nomor SKU S012116492
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NL-302JC-5-W
Unit 1unit
Power Supply (V) 100
Power Consumption (W) 660
Thickness (mm) 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
Seal Dimensions (mm) 5x300
Body Dimensions (mm) 92x470x280
Spesifikasi with tabletop cutter
M Code 89692522
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan