Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) DJC30 30mm 1unit

#Nomor SKU S012110414
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DJC30
Unit 1unit
Size (mm) 30
Rated Input Power (W) 900
Maximum Drilling Capacity (mm) Φ30
Magnetism (N) 11500
No Load Speed (rpm) 450
Maximum stroke (mm) 140
Connector Straight ShankΦ19mm
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2019
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan