Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton) DZZ90 90mm 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DZZ90 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 90 |
| Rated Input Power (W) | 1350/1550 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2300/0-2000 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | Φ90/100 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dongcheng%20Corded%20Core%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Beton)%20DZZ90%2090mm%201unit/1rS012110063-1.jpg)