Dongcheng Cordless Screwdriver (Obeng Listrik Tanpa Kabel) DCPL02-5B 5mm 1unit

#Nomor SKU S012110018
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCPL02-5B
Unit 1unit
Size (mm) 5
Battery 4V/0.2Ah
Clamping Capacity 6.35mm Hex
Maximum Screw Diameter (mm) 5
No Load Speed (rpm) 200
Maximum Torque (N m) 4
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2019
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan