Dongcheng Cordless Screwdriver (Obeng Listrik Tanpa Kabel)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Size (mm)5
Battery4V/0.2Ah
Clamping Capacity6.35mm Hex
Maximum Screw Diameter (mm)5
Maximum Torque (N m)4
No Load Speed (rpm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan