VIKING Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR) AV-35P 3.5kg 1pc

#Nomor SKU S011625742
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AV-35P
Unit 1pc
Capacity (kg) 3.5
Overall Height (mm) 420
Body Diameter (mm) 130
Test Pressure (BAR) 24
Fire Rating 8A:55B
Propellant Nitrogen (N2)
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2019
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable to : wood, paper, textile, rubber, oil, gas and electric fires
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan