Snap-on Nine-Drawer Top Chest KRA4059FPBO 26inch 1pc
Rp47.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KRA4059FPBO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (inch) (mm) | 17-3/16 (436) |
| No. of Drawers | 9 |
| Depth (inch) (mm) | 14-3/4 (373) |
| Country of Origin | USA |
| Width (inch) (mm) | 26 (660) |
| Net Weight (lbs) | 92 |
| Top Compartment Dimensions (inch) (mm) | 25-13/16 W x 13-3/4 D x 3-7/8 H (655 W x 348 D x 97 H) |
| Square inch (cm²) | 1,753 (11,309) |
| Cubic Inch (cm³) | 4,288 (70,268) |
| Net Weight (kg) | 42 |
| Berat (Kg) | 110.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan