Snap-on Nine-Drawer Top Chest (Lemari Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Height (inch) (mm)17-3/16 (436)
No. of Drawers9
Depth (inch) (mm)14-3/4 (373)
Country of OriginUSA
Width (inch) (mm)26 (660)
Square inch (cm²)1,753 (11,309)
Cubic Inch (cm³)4,288 (70,268)
Net Weight (kg)42
Net Weight (lbs)92
Top Compartment Dimensions (inch) (mm)25-13/16 W x 13-3/4 D x 3-7/8 H (655 W x 348 D x 97 H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait