Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch QD2R200 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QD2R200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Square Drive (inch) | 3/8 |
| Ratchet Service Kit | RKRFC936 |
| Increments | 1 in-lb |
| Head Width (inch) | 7/8 |
| Range, maximum | 200 in-lb |
| Head Depth (inch) | 7/16 |
| Country of Origin | USA |
| Range, minimum | 40 in-lb |
| Storage Case | PBQD1 |
| US Patent | (#4,934,220 and #6,125,722) |
| Head Style | Compact Ratchet |
| Length (inch) | 11-1/16 |
| Overall Length (mm) | 280.99 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan