Snap-on Adjustable Click-Type Compact Fixed Ratchet Torque Wrench 3/8inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Ratchet Service KitRKRFC936
Increments1 in-lb
Head Width (inch)7/8
Range, maximum200 in-lb
Head Depth (inch)7/16
Country of OriginUSA
Head StyleCompact Ratchet
Length (inch)11-1/16
Overall Length (mm)280.99
Range, minimum40 in-lb
Storage CasePBQD1
US Patent(#4,934,220 and #6,125,722)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan