GESAC ISO Milling Insert, 2 Edge Medium TPKN2204PDTR GK4125 1pc
Rp71.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TPKN2204PDTR GK4125 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | Triangle |
| Insert Size (mm) | 22 |
| Work Material | Stainless Steel |
| Thickness (mm) | 4.76 |
| Cutting Length (mm) | 1.4 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
ISO Milling Insert, 2 edge Medium.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||