Kiswel Arc Welding Wire Flux Core (Kawat Las) K-71T 1.6mm 1spool(15kg)

#Nomor SKU S011234869
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-71T
Unit 1spool(15kg)
Size (mm) 1.6
AWS E71T-1C
Berat (Kg) 15.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2019
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is designed for welding of 490MPa high tensile steel with outstanding mechanical properties
- Typical applications include machineries, shipbuilding, offshore structures, bridges and general fabrications
- Wire is a titania type of flux cored wire for all-position welding
- It feature excellent mechanical properties, easy slag removal, low spatter generation, smooth bead shape, high X-ray safety
Warning
When heat input is excessive, the impact value tends to be reduced. Therefore, perform welding with selecting proper heat input

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan