RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) RG1500-1 900W 8L 1unit

#Nomor SKU S011133773
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG1500-1
Unit 1unit
Maximum Power (W) 1000
Rated Power (W) 900
Rated Ampere (A) 4.5
Voltage (V) 220
DC Output (V/A) 12/8.30
Frequency (Hz) 50
Phase Single
Engine Type 4 Stroke, OHV, Air Cooled
Engine Model NP 1500
Max. Power Output (HP) 2.8 (3600rpm)
Fuel Tank Capacity (L) 8
Oil Engine Capacity (ml) 350.0
Dimensions (cm) 50x39x42
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 29.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk