SHOWA MISTRESSA CRM CRM-H04-S22 220V 1unit

#Nomor SKU S011133728
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRM-H04-S22 220V
Unit 1unit
Companion Suction Flange Diameter (mm) 98
Phase 3.0
Maximum Airflow (m³/minute) 5.5
Maximum Static Pressure (kPa) 0.75
Voltage (V) 220.0
Output 0.4
Collection Efficiency (%) 99.5
Maximum Intake Air Temperature (°C) 50.0
Noise Level (dBa) 68/72
Frequency (Hz) 50/60
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan