Okayo UHF DUO Receiver Module DR-500 Line 5C without Remote 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DR-500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Line | Line 5C |
| Carrier Frequency Range (MHz) | 794-928 (Country Dependent) |
| Number of Channels | 7-50 (Country Dependent) |
| Number of Receivers | 2 |
| Latency (ms) | 4 |
| T.H.D | 0.01 |
| Frequency Response | 70Hz - 16KHz |
| Operating Range (m) | 50-70 (Opening Field) |
| Ambient Temperature (°C) | 10-50 |
| Dimensions (D x W x H) (mm) | 102x88x37 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Box Include: Manual Book , Microfon, Charger, K. Power (Tidak ada Remote) Tidak ada Volume , Volume 1 Kabel Power & Kabel sambungan (Adaptor) OUT DC 20 V, 3,25 A Display Status : Chann;e Number, Frequency, Signal Strength, TX Battery Status Sampling Rate : - Q @ 16 KHz - HQ @ 48 KHz
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan