Okayo UHF DUO Receiver Module

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Carrier Frequency Range (MHz)794-928 (Country Dependent)
Number of Channels7-50 (Country Dependent)
Number of Receivers2
Latency (ms)4
T.H.D0.01
Frequency Response70Hz - 16KHz
Operating Range (m)50-70 (Opening Field)
Dimensions (D x W x H) (mm)102x88x37
Ambient Temperature (°C)10-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Box Include: Manual Book , Microfon, Charger, K. Power (Tidak ada Remote) Tidak ada Volume , Volume 1 Kabel Power & Kabel sambungan (Adaptor) OUT DC 20 V, 3,25 A Display Status : Chann;e Number, Frequency, Signal Strength, TX Battery Status Sampling Rate : - Q @ 16 KHz - HQ @ 48 KHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan