NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309 (Stainless Steel) 4.0mm 1pack(5kg)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NSN-309 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Diameter (mm) | 4.0 |
| Certifications | AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16 |
| Current | AC, DC+ |
| Yield Point (kgf/mm²) | 51.0 |
| Tensile Strength (kgf/mm²) | 58.1 |
| Elongation (%) | 42 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak.
Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas.
Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm2, TS: 58.1kgf/mm2: Elongation:42%.
Arus: AC, DC+.
Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas.
Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm2, TS: 58.1kgf/mm2: Elongation:42%.
Arus: AC, DC+.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309%20(Stainless%20Steel)%204_0mm%201pack(5kg)/a8S010965368-1.jpg)