NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-360 3.2mm 1pack(5kg)
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RD-360 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Diameter (mm) | 3.2 |
| Certifications | AWS A5.1 E7016, JIS Z 3212 D5016 |
| Current | AC, DC+ |
| Yield Point (kgf/mm²) | 61.0 |
| Tensile Strength (kgf/mm²) | 66.2 |
| Elongation (%) | 28 |
| Charpy Impact Value (kgf-m) | '8.1 at 0°C |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm2, baja ST.52).
Jenis salutannya: Low Hydrogen. YP: 67.3kgf/mm2, TS: 71.3kgf/mm2, Elongation: 25%, CIV (-30degressC): 10.2kgf-m.
Kekuatan mekanik, X-ray dan ketangguhan sangat baik sehingga cocok sekali untuk pengelasan baja karbon, baja paduan rendah, tangki minyak, dan ketel uap.
Arus: AC, DC+
Jenis salutannya: Low Hydrogen. YP: 67.3kgf/mm2, TS: 71.3kgf/mm2, Elongation: 25%, CIV (-30degressC): 10.2kgf-m.
Kekuatan mekanik, X-ray dan ketangguhan sangat baik sehingga cocok sekali untuk pengelasan baja karbon, baja paduan rendah, tangki minyak, dan ketel uap.
Arus: AC, DC+
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Kekuatan%20Tinggi%20RD-360/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Kekuatan%20Tinggi%20RD-360%203_2mm%201pack(5kg)/2dS010965085-1.jpg)