IDEC Universal Relay (Relai Universal) RU2S-C-AC220V 2 Pole 1pc

#Nomor SKU S010940167
Wishlist
Rp82.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RU2S-C-AC220V
Unit 1pc
Type Universal Relay
Terminal Shape Solder Terminal
Coil Rated Voltage (V) AC220
Number of Poles 2
Coil Resistance (ohm) 14080 ± 10% (at 20°C)
Operating Ambient Temperature (°C) -55 to +60 (however, do not freeze)
Operating Ambient Humidity 5 to 85% RH (with no condensation)
Contact Resistance (miliΩ) less than 50
Rated Current (mA) 50/60 Hz: 4.6-5.5/4.0-4.6 (± 15%) (at 20°C)
Power Consumption (V/A) AC: 0.9-1.2 (60 Hz) /1.1-1.4 (50 Hz)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan