Rabbit Plastic Pallet NPI Series (Palet Plastik) NPI-1212 S Blue 1pallet

#Nomor SKU S010936306
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPI-1212 S
Unit 1pallet
Material Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
Dimensions (mm) 1200x1200x75
Remark 4-way entry, Forklift, Flooring only
Color Blue
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2019
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and field
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan