Rabbit Folding Container Pallet (Kontainer Lipat) 1188 Blue 1pc

#Nomor SKU S010934715
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1188
Unit 1pc
Material Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
Color Blue
Dimension (L x W x H) (mm) 1120x920x650
Berat (Kg) 162.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2019
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This 2 in 1 container and pallet unit, heavy duty construction with 4 way forklift access for efficiency handling. Folds flat when not in use, saving valuable space on return transport. Containers can securely stack up to 5 units high. Commonly used in th

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan