KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi) 10176832 1unit

#Nomor SKU S010933541
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10176832
Unit 1unit
Power 1x9V NEDA 1604 battery
Dimensions (mm) 248x65x45
Resolution 0.1
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2019
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- 5 in 1 environment meter for temperature, humidity, sound, light and air flow
- USB Interface to PC
- Easy to use, fast and accurate measurement
- Modern design outlook with Large digital LCD display
- Auto power off & Low battery indication
- Max, Min & AVG measurement
- Records measurements using the software
- More accurate readings

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan