SUPER TOOL T-Slot Nut 1612TN M12(15/32 inch) 1pc

#Nomor SKU S010930823
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp58.900 Harga normal Rp76.900
Persediaan
Diskon 23%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 1612TN
Unit 1pc
T-Sloted 16
Screw Diameter M12
Dimension L (mm) 28
Dimension A (mm) 25.5
Dimension B (mm) 8.8
Dimension C (mm) 15.9
Dimensions t (mm) 16
Size M12(15/32 inch)
Diameter 15/32 inch
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 July 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk