FISCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) BG512600 6inch 1unit

#Nomor SKU S010911983
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BG512600
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 250
No Load Speed (rpm) 2950
Wheel size (mm) 125x16x12.7
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Powerful motor can easily handle hard metals and abusive applications • Motor runs at 2950 RPM for high speed material removal • Great for deburring,rust removal, shaping, polishing & grading • Rugged cast iron base and motor housing helps provide durability and prolonged life
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan